Chaves parafusos
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
Chaves de parafusos e ponteiras
Chaves parafusos
Chaves parafusos
1A125958
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
WERA 2050 PH MICRO 0X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
1A125958
Comprimento da lâmina (mm)
Tipo
Direita
Sistema de aparafusamento
Phillips
Comprimento total (mm)
157
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
60
Tipo
Direita
Sistema de aparafusamento
Phillips
Comprimento total (mm)
157
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
3
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Peso por peça (g)
13.55
Código pautal
Ver
Model
2050
Type
Electrical/Precision Phillips Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
2050 Chave de fendas PH para parafusos Phillips para aplicações electrónicas, PH 0 x 60 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas macias integradas garante a transmissão de momentos de aperto e desaperto elevados. Zona de precisão para ângulos de rotação correctos durante o ajuste. A ponta Wera Black Point oferece precisão de encaixe e proteção anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", localizador de ferramentas com estampagem de tamanho e código de cores por perfil para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária.
Números do artigo
Referência
1A125958
EAN
4013288031976
UBB
500643250094
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05118022001