text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2035 MICRO 0.40X2.5X80

Referência 9G966695
Comprimento total (mm)
Tipo Direita
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 2.5

Especificações

Comprimento total (mm) 177
Tipo Direita
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 12.5
Código pautal
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Descrição

Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Números do artigo

Referência 9G966695
EAN 4013288031907
UBB 500643248205
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118008001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.