text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD Chave de porca 4.5mm Hex 60mm Lâmina Multi-Componente Punho 157mm


Referência 3C206392
Tipo Punho
Largura da chave (mm) 4.5
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Com barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Tipo Punho
Largura da chave (mm) 4.5
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 90
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 71.4
Código pautal
Model 1569 ESD

Números do artigo

Referência 3C206392
EAN 4013288184122
UBB 500643286809
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05030418001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.