Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9G636693
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 5X0.75 B
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9G636693
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
0.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
0.75
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
2.7
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9G636693
EAN
4022835395058
UBB
500513416882
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
39505