Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3H111143
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3H111143
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
45
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
45
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
12
Chave quadrada (mm)
15
Tamanho da rosca (polegadas)
1 polegada
Marca
Völkel
Peso por peça (g)
307
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3H111143
EAN
4022835935766
UBB
500691376155
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93576