text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A M5


Referência 4M428293
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 8
Chave quadrada (mm) 4.9
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 0.8
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 8
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Peso por peça (g) 12
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4M428293
EAN 4022835297345
UBB 500690957633
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 29734
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.