text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 M16

Referência 1J971557
Rosca de passo (mm)
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de corte (mm) 32

Especificações

Rosca de passo (mm) 2
D (mm) M14
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de corte (mm) 32
Chave quadrada (mm) 9

Números do artigo

Referência 1J971557
UBB 500690941629
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 29058-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.