text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E RD 18


Referência 2F646700
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca por polegada 8
Chave quadrada (mm) 11
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca por polegada 8
Chave quadrada (mm) 11
Marca Völkel
Peso por peça (g) 140.6
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2F646700
EAN 4022835794479
UBB 500691082514
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 79447
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.