text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M8


Referência 8S582809
Rosca de passo (mm)
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 1.25
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço inoxidável Sim
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 6.2
Marca Völkel
Peso por peça (g) 27
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8S582809
EAN 4022835354437
UBB 500690976609
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 35443
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.