text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M10


Referência 9G284879
Rosca de passo (mm)
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de corte (mm) 24
Chave quadrada (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 1.5
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de corte (mm) 24
Chave quadrada (mm) 8
Marca Völkel
Peso por peça (g) 49
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9G284879
EAN 4022835373469
UBB 500690995831
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 37346
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.