text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M8X1,25


Referência 4C958048
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 70
Comprimento de corte (mm) 30
Chave quadrada (mm) 5
Marca Völkel
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 1.25
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 70
Comprimento de corte (mm) 30
Chave quadrada (mm) 5
Marca Völkel
Peso por peça (g) 15
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4C958048
EAN 4022835907466
UBB 500691307507
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90746
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.