text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E BSW 7/8


Referência 4N211410
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca por polegada 9
Chave quadrada (mm) 14.5
Embalado por 1

Especificações

Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca por polegada 9
Chave quadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Peso por peça (g) 265
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4N211410
EAN 4022835715344
UBB 500691051907
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 71534
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.