text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca helicoidail DIN 338 HSS-G Brilhante 5 mm


As brocas de metal HSS são fabricadas em aço rápido. O afiamento completo durante o processo de fabrico resulta numa broca muito afiada e de alta precisão. O ponto de divisão garante a autocentragem e permite fazer furos sem vibração. Quando utilizado em combinação com óleo de corte (90483.000.407, 90019.000.105), isto resulta num aumento significativo da vida útil da ferramenta.

Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Adequado para aço Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 86
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Adequado para aço Sim
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim
Marca Fabory
Peso por peça (g) 10.29
Código pautal
Type Twist Drill Bit

Descrição

 

As brocas de metal HSS são fabricadas em aço rápido. O afiamento completo durante o processo de fabrico resulta numa broca muito afiada e de alta precisão.​

O ponto de divisão garante a autocentragem e permite fazer furos sem vibração.​

Quando utilizado em combinação com óleo de corte (90483.000.407, 90019.000.105), isto resulta num aumento significativo da vida útil da ferramenta.​

Números do artigo

Referência U0001.050.001
EAN 8715494651783
UBB 240201383439
UNSPSC 23241639

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.