text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Safety shoes Preto 46


Referência 9C333173
Cor Preto
Tipo Criado
Tipo Bota
Tamanho do sapato 46
Testado para ESD Sim
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Tipo Criado
Tipo Bota
Tamanho do sapato 46
Testado para ESD Sim
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Ajuste largo Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com proteção contra choques Sim
Com palmilha amovível Não
Material do para-choques/tampa do para-choques Outro
Material da sola intermédia Aço
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Marca Uvex
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 9C333173
EAN 4031101473673
UBB 500673763305
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 8400246
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.