text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para copos Tyrolit 130/90 x 55 x M14


As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para lixar cicatrizes em superfícies de betão expostas, chanfrar e pré- lixar pedra artificial e placas de terrazzo, bem como lixar superfícies em mármore, ardósia e granito. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Referência 1J529623
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 130
Granulação 16
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 130
Granulação 16
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo 14
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Código pautal 68042212
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Descrição

As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para lixar cicatrizes em superfícies de betão expostas, chanfrar e pré- lixar pedra artificial e placas de terrazzo, bem como lixar superfícies em mármore, ardósia e granito. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Números do artigo

Referência 1J529623
EAN 9003173109946
UBB 500572039658
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 310994
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.