text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 25


As pontas PREMIUM montadas em cerâmica são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a alcançar, os melhores resultados podem ser obtidos numa vasta gama de qualidades de aço.

Referência 2V919437
Diâmetro 25
Material Aluminium oxide
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 25
Material Aluminium oxide
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 1000
Código pautal
Type Ceramic Mounted Point

Descrição

As pontas PREMIUM montadas em cerâmica são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a alcançar, os melhores resultados podem ser obtidos numa vasta gama de qualidades de aço.

Números do artigo

Referência 2V919437
EAN 9003170200479
UBB 500512875195
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 20047
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.