text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 600 U Diamond 300X2,8X30


Referência 6P838426
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo 30
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo 30
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 32
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 125
Código pautal
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 6P838426
EAN 4014855217762
UBB 500636781014
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325185
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.