text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 600 F Diamond 350X2X30


Referência 6W385198
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Diâmetro do furo 30
Largura do segmento (mm) 2
Altura do segmento (mm) 7
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Diâmetro do furo 30
Largura do segmento (mm) 2
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 1262
Código pautal
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 6W385198
EAN 4014855218622
UBB 500636791252
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325376
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.