text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 300 U Diamond 350X2,8X30


Referência 6D609193
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Diâmetro do furo 30
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 7
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Diâmetro do furo 30
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Número de segmentos 20
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 1574
Código pautal
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 6D609193
EAN 4014855218387
UBB 500636786484
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325352
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.