text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 B Diamond 300X2,8X20


Referência 5H474792
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo 20
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo 20
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 20
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 125
Código pautal
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 5H474792
EAN 4014855216697
UBB 500636767252
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325078
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.