text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 602 A Diamond 350X3,2X25,4


Referência 5D263434
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.2
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para asfalto Sim
Adequado para pedra natural Sim
Diâmetro do furo 25.4
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.2
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para asfalto Sim
Adequado para pedra natural Sim
Diâmetro do furo 25.4
Largura do segmento (mm) 3.2
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 1650
Código pautal
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 5D263434
EAN 4014855216833
UBB 500636769647
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325092
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.