text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 602 A Diamond 500X3,7X25,4


Referência 7R189092
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para asfalto Sim
Adequado para pedra natural Sim
Diâmetro do furo 25.4
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.7
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para asfalto Sim
Adequado para pedra natural Sim
Diâmetro do furo 25.4
Largura do segmento (mm) 3.7
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 30
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 4000
Código pautal
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 7R189092
EAN 4014855217625
UBB 500636779216
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325171
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.