text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 900 U 230X2,6X22,23


Referência 6W635048
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.6
Número máximo de rotações (1/min) 6600
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para betão armado Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.6
Número máximo de rotações (1/min) 6600
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para betão armado Sim
Adequado para pedra azul Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Diâmetro do furo 22.2
Largura do segmento (mm) 42
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 15
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 711
Código pautal
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 6W635048
EAN 4014855216369
UBB 500636763038
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325045
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.