text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de corte 350

Referência 9I163702
Aplicação Corte
Diâmetro do disco (mm) 350
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32

Especificações

Aplicação Corte
Diâmetro do disco (mm) 350
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Marca Tyrolit

Descrição

A TYROLIT oferece as ferramentas mais perfeitas para uso em máquinas de corte estacionárias para o trabalho de corte. Esta ferramenta é indicada para o corte de chapas, perfis, tubos, barras e material sólido. Mesmo com esse uso versátil, a ferramenta oferece a máxima capacidade de corte e durabilidade. A pureza química destas ferramentas para o processamento de tipos de aço inoxidável é pré-requisito para evitar influências negativas no material como formação de corrosão, pontos de ferrugem ou redução da resistência à fadiga.

Números do artigo

Referência 9I163702
EAN 9003170941105
UBB 500512720243
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 94110
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.