text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12 Hexon Heated Puffer Vest HPVBL3-0 Small Ladies Black


Referência
Tensão nominal (V) 12
Cor Preto
Capacidade (mAh) 3000
Material Polyester
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Tipo de capuz Nenhum
Peso do material (g/m²) 210
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Cor Preto
Capacidade (mAh) 3000
Material Polyester
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Tipo de capuz Nenhum
Peso do material (g/m²) 210
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 1010
Código pautal

Números do artigo

Referência 9L485194
EAN 4058546510077
UBB 500732319669
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 4932493847

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.