text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12 Heated Puffer Jacket HPJBL3-0 Black Large - HEXON Heat, 12H Runtime


please order together with article 9D726836 - MILW POWERBANK IRPSU3-0 (HEATED GEAR)

Referência
Tensão nominal (V) 12
Cor Preto
Capacidade (mAh) 3000
Material Polyester
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Cor Preto
Capacidade (mAh) 3000
Material Polyester
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Tipo de capuz Nenhum
Peso do material (g/m²) 210
Lavável na máquina Sim
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 1360
Código pautal

Descrição

please order together with article 9D726836 - MILW POWERBANK IRPSU3-0 (HEATED GEAR)

Números do artigo

Referência 0N929764
EAN 4058546509996
UBB 500732050512
UNSPSC 53100000
Artigo do fabricante nr 4932493839

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.