Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
0T141763
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
Torquímetro Gedore DL A+S 3/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
0T141763
Eletrónico
Não
Peso
3200
Comprimento total (mm)
800
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
155
Largura da cabeça (mm)
45
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Eletrónico
Não
Peso
3200
Comprimento total (mm)
800
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
155
Largura da cabeça (mm)
45
Tamanho da ligação (mm)
20
Divisão da escala de precisão (Nm)
10
Adequado para extensão
Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
35
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
3200
Código pautal
Ver
Model
7568-10
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0T141763
EAN
4002805927397
UBB
500642453228
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
1210971