Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
5Y446245
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
Torquímetro Gedore BC 1/2 Vazio
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5Y446245
Eletrónico
Não
Peso
3500
Comprimento total (mm)
551
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['40.000', '200.000']
Largura da cabeça (mm)
35
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Eletrónico
Não
Peso
3500
Comprimento total (mm)
551
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['40.000', '200.000']
Largura da cabeça (mm)
35
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Divisão da escala de precisão (Nm)
5
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
30
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
Ver
Model
8573-02
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Y446245
EAN
4002805857328
UBB
500642473697
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7683590