Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
8O592326
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
Torquímetro Gedore 2927004
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
8O592326
Eletrónico
Não
Peso
3100
Comprimento total (mm)
717
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
80
Largura da cabeça (mm)
45
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Eletrónico
Não
Peso
3100
Comprimento total (mm)
717
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
80
Largura da cabeça (mm)
45
Tamanho da ligação (mm)
20
Divisão da escala de precisão (Nm)
5
Adequado para extensão
Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
30
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
3100
Código pautal
Ver
Model
8570-001
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8O592326
EAN
4002805935279
UBB
500642470883
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
2927004