Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
8I360899
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
Torquímetro Gedore 1948008
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
8I360899
Eletrónico
Não
Peso
241
Comprimento total (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Momento de aperto (Nm)
9
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Eletrónico
Não
Peso
241
Comprimento total (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Momento de aperto (Nm)
9
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
241
Código pautal
Ver
Model
763-09
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8I360899
EAN
4002805929360
UBB
500642436652
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
1948008