My Favorites
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
Absorção
Equipamento
M8065.130.081
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
Papel de limpeza Tork Azul 440-BL-W1/W2 34/24
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
M8065.130.081
Cor
Azul
Desenho
Limpadores
Embalagem
Roll
Número de camadas
3
Número de folhas
350
Comprimento da folha (mm)
340
Largura da folha (mm)
235
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Cor
Azul
Desenho
Limpadores
Embalagem
Roll
Número de camadas
3
Número de folhas
350
Comprimento da folha (mm)
340
Largura da folha (mm)
235
Comprimento do rolo (m)
119
Diâmetro do rolo (mm)
262
Rótulo ecológico da UE
Sim
Marca
Tork
Peso por peça (g)
1745
Código pautal
Ver
Type
Wiping Paper
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
M8065.130.081
EAN
7322540183801
UBB
500505319821
UNSPSC
47131502
Artigo do fabricante nr
45130081