text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Soquete 50 1/2 polegada 12 pontos de largura entre os planos 24 mm comprimento 42 mm


Referência
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (m) 42
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 18.5
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 24
Comprimento (m) 42
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 18.5
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 119
Código pautal
Model 50 24
Type Socket

Números do artigo

Referência G0365.240.001
EAN 4018754005321
UBB 203122108160
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 03010024

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.