Sextavado interior
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
Partes acessórios
Brocas para madeira
G0401.210.001
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
Tomadas de corrente Stahlwille 55 21 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive e HPQ® aço de alto desempenho até 38 mm, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
21
Comprimento (m)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
21
Comprimento (m)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
16
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
226
Código pautal
Ver
Model
55 21
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive e HPQ® aço de alto desempenho até 38 mm, cromado
Números do artigo
Referência
G0401.210.001
EAN
4018754008681
UBB
203122377773
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
05010021