text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomadas de corrente Stahlwille 456 19 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (cargas de ensaio)Aço de alto desempenho HPQ®, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (m) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (m) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13.5
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 43
Código pautal
Model 456 19
Type Socket

Descrição

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (cargas de ensaio)Aço de alto desempenho HPQ®, cromado

Números do artigo

Referência G0331.190.001
EAN 4018754003006
UBB 203122106008
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 02110019

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.