text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada Wera 8755 A PZ 3X28


Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Referência 5T096268
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 12
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Adequado para funcionamento manual Sim
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 12
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Adequado para funcionamento manual Sim
Tamanho da cruzeta 3
Comprimento da ponta (mm) 12.5
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Marca Wera
Código pautal
Model 8755 A
Type Zyklop Bit Socket

Descrição

Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Números do artigo

Referência 5T096268
EAN 4013288187307
UBB 500678966671
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003355001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.