text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Stahlwille 2509 33 mm


3/4” #a,-drivepara acionamento de potência extra profundo com diâmetro reduzidoAço de liga cromada, acabamento em bronze

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 33
Comprimento (m) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 33
Comprimento (m) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 735
Código pautal
Model 2509 33
Type Impact Socket

Descrição

3/4” #a,-drivepara acionamento de potência extra profundo com diâmetro reduzidoAço de liga cromada, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência G0523.330.001
EAN 4018754015931
UBB 203122673783
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 25090033

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.