text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Stahlwille 2309 19 mm


1/2” #a,-drivepara accionadores de potência extra profunda com diâmetro exterior reduzidoAço de liga cromada, acabamento em bronze

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (m) 85
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (m) 85
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 260
Código pautal
Model 2309 19
Type Impact Socket

Descrição

1/2” #a,-drivepara accionadores de potência extra profunda com diâmetro exterior reduzidoAço de liga cromada, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência G0512.190.001
EAN 4018754015351
UBB 203122659196
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 23090019

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.