text.skipToContent text.skipToNavigation
We are currently experiencing a technical issue. Stock and pricing information is temporarily unavailable, and orders cannot be placed at this time. We apologize for the inconvenience.

Tomada de impacto Gedore TX K30 E 6


Referência
Comprimento total (mm) 33
Diâmetro 10
Tamanho (TX) 6
Comprimento (m) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 33
Diâmetro 10
Tamanho (TX) 6
Comprimento (m) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Profundidade da chave (mm) 5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 35
Código pautal
Type Impact Socket

Números do artigo

Referência G2223.060.001
EAN 4010886626511
UBB 240122720438
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6265110

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.