text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Tomada de impacto Gedore TX K19 E 14


Referência
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro 18.5
Tamanho (TX) 14
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 38
Diâmetro 18.5
Tamanho (TX) 14
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Profundidade da chave (mm) 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 75
Código pautal
Type Impact Socket

Números do artigo

Referência G2245.140.001
EAN 4010886622346
UBB 240122726625
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6223460

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.