text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Gedore K 37 L 50 mm


Acionamento quadrado de acordo com DIN 3121 - H 40, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico, Utilizar KB 6470 e KB 6475 a partir de 95 mm, A partir de SW 95 mm utilizar os nºs KB 6470 e KB 6475

Referência
Largura da chave (mm) 50
Comprimento (m) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 1/2 polegada
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 50
Comprimento (m) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 27
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 4100
Código pautal
Model K 37 L 50
Type Impact Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3121 - H 40, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico, Utilizar KB 6470 e KB 6475 a partir de 95 mm, A partir de SW 95 mm utilizar os nºs KB 6470 e KB 6475

Números do artigo

Referência G2346.500.001
EAN 4010886633045
UBB 203120528799
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6330460

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.