text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Chaves impacto MI-20PG


This Toku Impact Wrench has an excellent weigth/power ratio. The MI-20GP is developed for assembly- and disassembly purposes. The Twin-Hammer impact mechanism has a high energy level at each impact and thus suitable for heavy duty application. The energy is brought directly to the drive shaft for maximum power and minimal maintenance. This tool is suitable for industrial use. Characteristics: • Ergonomic design, well balanced • Compact and durable • Clutch: Twin-Hammer • Adjustable power, 4 positions • Exhaust through isolated grip, with silencer

Referência 9F555975
Diâmetro
Peso da máquina (kg) 3.9
Pressão máxima de funcionamento (bar) 0.63
Nível de potência sonora 105
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 10
Peso da máquina (kg) 3.9
Pressão máxima de funcionamento (bar) 0.63
Nível de potência sonora 105
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Vibrações (m/s²) 8.5
Binário máximo de desaperto (Nm) 2400
Binário de aperto máximo (Nm) 1000
Nível máximo de pressão sonora 94
Tamanho máximo da rosca (métrica) 24
Volume de ar necessário 15
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Toku
Type R+H

Descrição

This Toku Impact Wrench has an excellent weigth/power ratio. The MI-20GP is developed for assembly- and disassembly purposes. The Twin-Hammer impact mechanism has a high energy level at each impact and thus suitable for heavy duty application. The energy is brought directly to the drive shaft for maximum power and minimal maintenance. This tool is suitable for industrial use. Characteristics: • Ergonomic design, well balanced • Compact and durable • Clutch: Twin-Hammer • Adjustable power, 4 positions • Exhaust through isolated grip, with silencer

Números do artigo

Referência 9F555975
EAN 8717981380893
UBB 500696443968
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr MI-20PG
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.