text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Chaves impacto MI-14S1/2


Toku's stubby impact wrench has an excellent weight/power ratio. The very compact body of the MI-14S makes the tool very suitable for working in tight spaces. This tool is suitable for industrial use. With only 1.15 kg this little powerhouse will make your day!

Referência 0W168477
Diâmetro
Peso da máquina (kg) 1.15
Pressão máxima de funcionamento (bar) 0.63
Nível de potência sonora 99
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11.7
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 10
Peso da máquina (kg) 1.15
Pressão máxima de funcionamento (bar) 0.63
Nível de potência sonora 99
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11.7
Vibrações (m/s²) 8
Binário máximo de desaperto (Nm) 570
Binário de aperto máximo (Nm) 390
Nível máximo de pressão sonora 88
Tamanho máximo da rosca (métrica) 16
Volume de ar necessário 6
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Toku
Código pautal
Type R+H

Descrição

Toku's stubby impact wrench has an excellent weight/power ratio. The very compact body of the MI-14S makes the tool very suitable for working in tight spaces. This tool is suitable for industrial use. With only 1.15 kg this little powerhouse will make your day!

Números do artigo

Referência 0W168477
EAN 8717981381067
UBB 500696445112
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr MI-14S1/2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.