text.skipToContent text.skipToNavigation

Suporte de bits Wera 889/4 R 1/4 x 100


Rapidaptor universal holder for bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). The Rapidaptor allows mounting the bits without using the sleeve. The bit is removed by simply pushing it forward - for lightning-fast bit changes, even with just one hand. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4" hexagon, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 1C671249
Comprimento (m) 100
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 100
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 39.35
Código pautal

Descrição

Rapidaptor universal holder for bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). The Rapidaptor allows mounting the bits without using the sleeve. The bit is removed by simply pushing it forward - for lightning-fast bit changes, even with just one hand. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4" hexagon, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 1C671249
EAN 4013288101242
UBB 500643508822
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05052504001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.