text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Soquete 45 3/8 pol. Largura de 12 pontos entre os planos 24 mm comprimento 35 mm


Referência
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (m) 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 18
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 24
Comprimento (m) 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 18
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 92
Código pautal
Model 45 24
Type Socket

Números do artigo

Referência G0330.240.001
EAN 4018754149148
UBB 500500093108
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 02010024

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.