text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Stahlwille 12507-2K 8 mm

Referência
Tipo T-handle
Largura da chave (mm) 8
Comprimento total (mm) 234
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Com barra tommy Não

Especificações

Tipo T-handle
Largura da chave (mm) 8
Comprimento total (mm) 234
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Com proteção anti-rotação Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 135
Código pautal
Type Hex Socket

Números do artigo

Referência G0929.080.001
EAN 4018754135189
UBB 500501494628
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 43232080

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.