text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ponteira hexagonal de 55 3/4 polegadas de largura entre faces 60 mm comprimento 80 mm


Referência
Largura da chave (mm) 60
Comprimento (m) 80
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 40
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 60
Comprimento (m) 80
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 40
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1023
Código pautal
Model 55 60
Type Socket

Números do artigo

Referência G0401.600.001
EAN 4018754008902
UBB 203122378847
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05010060

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.