text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extension 427/6QR


Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Testado por VDE Não
Peso por peça (g) 127
Código pautal
Type Quick Release Socket Extension

Números do artigo

Referência G0466.006.427
EAN 4018754141241
UBB 500501119910
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 12011002

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.