text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 40L 4,5 mm


Referência
Largura da chave (mm) 4.5
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 4
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 4.5
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 4
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 15
Código pautal
Model 40 L 4,5
Type Socket

Números do artigo

Referência G0304.045.001
EAN 4018754000289
UBB 203122327299
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 01020045

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.