text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA HASTE CHAVE FENDAS FN/PH TP 82


Referência 81812.001.004
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 6
Marca Wera
Peso por peça (g) 40
Código pautal
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Números do artigo

Referência 81812.001.004
EAN 4013288000491
UBB 203120156526
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05002920001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.