text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm grey PP LA-KA-PE


Referência 1S820890
Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 60
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 60
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 545
Altura interior (mm) 305
Largura exterior (mm) 600
Altura exterior (mm) 320
Profundidade exterior (mm) 800
Profundidade interior (mm) 740
Marca La-ka-pe
Peso por peça (g) 4320
Código pautal

Números do artigo

Referência 1S820890
EAN 4031022013576
UBB 500581197497
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr TK800/320-0 GRAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.